大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
アクティブクロス緩み止め座金(S45C/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(80個)
ねじの呼び
M14
注文コード
69127248
品番
M14X30X6.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M14
厚さ(mm)
6.5
外径(Φmm)
30
材質
S45C
表面処理
三価ホワイト
ねじの呼び
M14
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69127248
M14X30X6.5
69187633
M14X30X6.5
アクティブクロス緩み止め座金(S45C/三価ホワイト)
大阪魂
1パック(1個)
¥
1,498
税込
¥
1,648
注文コードが変更になりました