大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
アクティブクロス緩み止め座金(S45C/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(30個)
ねじの呼び
M20
注文コード
69127266
品番
M20X40X9.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M20
厚さ(mm)
9
外径(Φmm)
40
材質
S45C
表面処理
三価ホワイト
ねじの呼び
M20
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69127266
M20X40X9.0
69187658
M20X40X9.0
アクティブクロス緩み止め座金(S45C/三価ホワイト)
大阪魂
1パック(1個)
¥
769
税込
¥
846
注文コードが変更になりました