大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー(特寸(チタン(Ti)/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5000個)
注文コード
69127397
品番
M3X11.5X05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
チタン(Ti)
厚さ(mm)
0.5
呼び寸法
M3
外径(Φmm)
11.5
表面処理
生地(または標準)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69127397
M3X11.5X05
69187782
M3X11.5X05
丸ワッシャー(特寸(チタン(Ti)/生地)
大阪魂
1パック(9個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました