大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
ワッシャー(ISO(SUS316/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(70個)
外径(Φmm)
56
注文コード
69127406
品番
31X56X4.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
外径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
4
外径(Φmm)
56
材質
SUS316
表面処理
生地(または標準)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69127406
31X56X4.0
69187798
31X56X4.0
ワッシャー(ISO(SUS316/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
829
税込
¥
912
注文コードが変更になりました