大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
ワッシャー(ISO小形(SUS316L/生地)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(20000個)
注文コード
69127458
品番
2X4.3X0.3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M2
内径d(Φmm)
2.2
種類
丸ワッシャー
材質
SUS316L
外径D(Φmm)
4.3
表面処理
生地(または標準)
厚さt(mm)
0.3
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69127458
2X4.3X0.3
69187843
2X4.3X0.3
ワッシャー(ISO小形(SUS316L/生地)
大阪魂
1パック(127個)
¥
549
税込
¥
604
注文コードが変更になりました