大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
ワッシャー(JIS(SUS316L/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
外径D(Φmm)
36
注文コード
69127485
品番
19X36X2.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
外径D・内容量
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M18
外径D(Φmm)
36
内径d(Φmm)
19
厚さt(mm)
2.6
種類
丸ワッシャー
材質
SUS316L
表面処理
生地(または標準)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69127485
19X36X2.5
69187877
19X36X2.5
ワッシャー(JIS(SUS316L/生地)
大阪魂
1パック(2個)
¥
479
税込
¥
527
注文コードが変更になりました