大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
ワッシャー(JIS(SUS316L/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
外径D(Φmm)
68
注文コード
69127503
品番
38X68X4.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
外径D・内容量
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M36
外径D(Φmm)
68
内径d(Φmm)
38
厚さt(mm)
5
種類
丸ワッシャー
材質
SUS316L
表面処理
生地(または標準)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69127503
38X68X4.0
69187895
38X68X4.0
ワッシャー(JIS(SUS316L/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
1,898
税込
¥
2,088
注文コードが変更になりました