大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー(特寸(SUS316L/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
外径(Φmm)
40
注文コード
69127546
品番
17X40X3.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
外径・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M17
材質
SUS316L
外径(Φmm)
40
内径(Φmm)
17
厚さ(mm)
3
表面処理
生地(または標準)
種類
丸ワッシャー
内径公差(mm)
0.4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69127546
17X40X3.0
69187938
17X40X3.0
丸ワッシャー(特寸(SUS316L/生地)
大阪魂
1パック(2個)
¥
609
税込
¥
670
注文コードが変更になりました