大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
ワッシャー(JIS(SUS310S/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(250個)
外径D(Φmm)
32
注文コード
69127607
品番
17X32X2.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
外径D・内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M16
材質
SUS310S
外径D(Φmm)
32
内径d(Φmm)
17
厚さt(mm)
2.6
表面処理
生地(または標準)
種類
丸ワッシャー
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69127607
17X32X2.0
69187992
17X32X2.0
ワッシャー(JIS(SUS310S/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました