大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー(特寸(AーC276(ハステロイC276相当/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
呼び寸法
M10.5
外径(Φmm)
20
注文コード
69127677
品番
10.5X20X2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
呼び寸法・外径・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M10.5
外径(Φmm)
20
内径(Φmm)
10.5
厚さ(mm)
2
種類
丸ワッシャー
材質
A-C276(ハステロイC276相当
表面処理
生地(または標準)
内径公差(mm)
0.3
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69127677
10.5X20X2
69188062
10.5X20X2
丸ワッシャー(特寸(AーC276(ハステロイC276相当/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
899
税込
¥
989
注文コードが変更になりました