大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー(特寸(Aー600(インコネル600相当材/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
呼び寸法
21
外径(Φmm)
37
注文コード
69127765
品番
21X37X3.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
呼び寸法・外径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
21
材質
A-600(インコネル600相当材
外径(Φmm)
37
厚さ(mm)
3
表面処理
生地(または標準)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69127765
21X37X3.0
69188157
21X37X3.0
丸ワッシャー(特寸(Aー600(インコネル600相当材/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
3,098
税込
¥
3,408
注文コードが変更になりました