大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
スプリングワッシャー(2号(鉄/黒ニッケル)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
69127817
品番
M6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
内容量
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M6
材質
鉄(または標準)
外径D(Φmm)
12.2
内径d(Φmm)
6.1
厚さt(mm)
(最小)1.5
表面処理
黒ニッケル
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)2号
幅b(mm)
(最小)2.7
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69127817
M6
69188202
M6
スプリングワッシャー(2号(鉄/黒ニッケル)
大阪魂
1パック(38個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました