大阪魂
スプリングワッシャー(2号(鉄/パーカー(黒染め))
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(30個)
1パック(2個)
1パック(1個)
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
69127853
品番
M33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
呼び寸法
M33
外径D(Φmm)
54.7
内径d(Φmm)
33.5
厚さt(mm)
(最小)8.2
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)2号
材質
鉄(または標準)
表面処理
パーカー(黒染め)
幅b(mm)
(最小)9.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69127853
M33
69188245
M33
スプリングワッシャー(2号(鉄/パーカー(黒染め))
大阪魂
1パック(1個)
¥
489
税込
¥
538
注文コードが変更になりました