大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
スプリングワッシャー(2号(ステンレス/ダクロ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
注文コード
69128176
品番
M5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M5
外径D(Φmm)
9.2
内径d(Φmm)
5.1
厚さt(mm)
(最小)1.3
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)2号
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
ダクロ
幅b(mm)
(最小)1.7
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69128176
M5
69188568
M5
スプリングワッシャー(2号(ステンレス/ダクロ)
大阪魂
1パック(93個)
¥
479
税込
¥
527
注文コードが変更になりました