大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
SW(2号(キング(東京メタル(SUS316L/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
69128343
品番
3/4
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
呼び寸法
3/4
材質
SUS316L
外径D(Φmm)
32.7
内径d(Φmm)
19.5
厚さt(mm)
(最小)4.8
表面処理
生地(または標準)
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)2号
幅b(mm)
(最小)5.9