SDW-M5 皿バネワッシャー(ねじ用(鉄/三価ブラック) 大阪魂 69128404

皿バネワッシャー(ねじ用(鉄/三価ブラック)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(7000個) 注文コード69128404 品番SDW-M5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質鉄(または標準) 呼び寸法M5 種類皿ばね座金 寸法H(mm)1 寸法d(mm)5.25 寸法t(mm)0.6 寸法D(mm)11 表面処理三価ブラック

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69128404 SDW-M5 69188796 SDW-M5 皿バネワッシャー(ねじ用(鉄/三価ブラック) 大阪魂 皿バネワッシャー(ねじ用(鉄/三価ブラック) 大阪魂 1パック(32個) 399 税込439 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
210:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする