大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
皿バネW(ねじ用JIS(軽荷重用(鉄/BC)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(4000個)
注文コード
69128413
品番
JISM6-1L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M6
材質
鉄(または標準)
表面処理
BC(黒クロメート)
種類
皿ばね座金
寸法H(mm)
1.35
寸法d(mm)
6.4
寸法t(mm)
1
寸法D(mm)
12.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69128413
JISM6-1L
69188805
JISM6-1L
皿バネW(ねじ用JIS(軽荷重用(鉄/BC)
大阪魂
1パック(21個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました