曜日別特売
VV3QZ15-02C6C-D-Q VV3QZ15_BASE - ベース配管形:マニホールド コネクタキットベース SMC 69128606

VV3QZ15_BASE - ベース配管形:マニホールド コネクタキットベース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個連数2仕様管接続口径(2(A) ポート):(C6) o6用ワンタッチ管継手、CE対応品:(Q) CE対応注文コード69128606品番VV3QZ15-02C6C-D-Q
参考基準価格(税別)¥6,270販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
連数2仕様管接続口径(2(A) ポート):(C6) o6用ワンタッチ管継手、CE対応品:(Q) CE対応オプション(D) DINレール取付形 (DINレール標準長さ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする