3X10X2.0 ローゼットワッシャー(挽き(ステンレス/ブラック) 大阪魂 69128648

ローゼットワッシャー(挽き(ステンレス/ブラック)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 注文コード69128648 品番3X10X2.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は内容量8種類から選べます 他の種類を見る
呼び3 材質ステンレス(303、304、XM7等) 外径D(Φmm)10 内径d(Φmm)3.3 表面処理BK(SUS黒染め) 種類山形座金(ローゼットワッシャー) 高さh(mm)2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69128648 3X10X2.0 69189033 3X10X2.0 ローゼットワッシャー(挽き(ステンレス/ブラック) 大阪魂 ローゼットワッシャー(挽き(ステンレス/ブラック) 大阪魂 1パック(4個) 499 税込549 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69189042
2020-12-30
用途:
ネジの取り付け部の化粧
製造業

今まで他の業者より購入しておりましたがこちらに同等品がある事が分かり購入してみました。
価格は同じ、品質も同等でした。
引き取りに行く手間もなくこれからも購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1144:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする