大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
ローゼットワッシャー(挽き(ステンレス/ブラック)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
69128657
品番
4X12X2.4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
4
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
外径D(Φmm)
12
内径d(Φmm)
4.3
表面処理
BK(SUS黒染め)
種類
山形座金(ローゼットワッシャー)
高さh(mm)
2.4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69128657
4X12X2.4
69189042
4X12X2.4
ローゼットワッシャー(挽き(ステンレス/ブラック)
大阪魂
1パック(3個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました