大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
ローゼットワッシャー(挽き(ステンレス/ブラック)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
69128666
品番
5X14X2.8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
5
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
外径D(Φmm)
14
内径d(Φmm)
5.3
表面処理
BK(SUS黒染め)
種類
山形座金(ローゼットワッシャー)
高さh(mm)
2.8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69128666
5X14X2.8
69189058
5X14X2.8
ローゼットワッシャー(挽き(ステンレス/ブラック)
大阪魂
1パック(3個)
¥
469
税込
¥
516
注文コードが変更になりました