大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
パッキングワッシャー(PM・NBR(ステンレス/ブラック)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
69128684
品番
PM-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
PM-6
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
BK(SUS黒染め)
種類
パッキングワッシャー
寸法D(mm)
3
寸法C(mm)
1
寸法B(Φmm)
6.2
寸法A(Φmm)
11.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69128684
PM-6
69189076
PM-6
パッキングワッシャー(PM・NBR(ステンレス/ブラック)
大阪魂
1パック(3個)
¥
449
税込
¥
494
注文コードが変更になりました