大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(樹脂)
抜け止めワッシャー(ねじ用(ステンレス/生地)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
外径(Φmm)
12
注文コード
69128858
品番
M4X12X0.3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
外径・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M4
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
外径(Φmm)
12
厚さ(mm)
0.3
表面処理
生地(または標準)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69128858
M4X12X0.3
69189243
M4X12X0.3
抜け止めワッシャー(ねじ用(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(58個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました