M6X14X0.3 抜け止めワッシャー(ねじ用(ステンレス/生地) 大阪魂 69128876

抜け止めワッシャー(ねじ用(ステンレス/生地)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 外径(Φmm)14 注文コード69128876 品番M6X14X0.3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は外径・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M6 材質ステンレス(303、304、XM7等) 外径(Φmm)14 厚さ(mm)0.3 表面処理生地(または標準)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69128876 M6X14X0.3 69189268 M6X14X0.3 抜け止めワッシャー(ねじ用(ステンレス/生地) 大阪魂 抜け止めワッシャー(ねじ用(ステンレス/生地) 大阪魂 1パック(50個) 499 税込549 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69189268
2021-09-09
用途:
農作業
農・林・水産業

求めていた商品で、希望通りの商品で非常に満足しています。
現在使用中で、まったく問題はありませ。
んありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
807:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする