VV3QZ25_BASE - 直接配管形: マニホールド コネクタキットベース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 連数8mm 管接続口径(C8) o8用ワンタッチ管継手 注文コード69128956 品番VV3QZ25-08C8C-D-Q
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は連数・管接続口径など20種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(C8) o8用ワンタッチ管継手 ねじの種類(-) Rc 連数8mm 仕様オプション: DINレール取付形:(D) DINレール取付形 (DINレール標準長さ付)、オプション: 外部パイロット仕様:(-) なし、CE対応:(Q) CE対応品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする