大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 歯付座金
歯付ワッシャー(内歯(燐青銅(PB)/ニッケル)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
69128973
品番
M18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M18
材質
燐青銅(PB)
外径D(Φmm)
29
内径d(Φmm)
19
厚さt(mm)
1.2
表面処理
ニッケル
種類
歯付き座金 内歯形
歯数
(外歯形)12
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69128973
M18
69189365
M18
歯付ワッシャー(内歯(燐青銅(PB)/ニッケル)
大阪魂
1パック(3個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました