SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御マニホールド
VV3QZ25_BASE - 直接配管形: マニホールド コネクタキットベース
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
連数
13mm
管接続口径
(01) 1/8
注文コード
69129017
品番
VV3QZ25-1301C-D0
参考基準価格(税別)
¥14,630
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
連数・管接続口径
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(01) 1/8
ねじの種類
(-) Rc
連数
13mm
仕様
オプション: DINレール取付形:(D0) DINレール取付 (DINレールなし)、オプション: 外部パイロット仕様:(-) なし、CE対応:(-) なし