大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(-)皿小ねじ(ウィット(黄銅/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(1本)
ねじの呼び
1/2
注文コード
69129086
品番
1/2X20
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
1/2
材質
黄銅
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
皿
穴の形状
すりわり