大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
(+)ナベ小ねじ(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(22本)
ねじの呼び
M2.6
注文コード
69129226
品番
2.6X37
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M2.6
長さ(mm)
37
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
ナベ