大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(+)丸皿小ねじ(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(42本)
注文コード
69129542
品番
3.5X25
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.5
長さ(mm)
25
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
ねじピッチ(mm)
0.6
頭部形状
丸皿