大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の トラス小ねじ
(+)トラス小ねじ 小頭(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(38本)
注文コード
69129673
品番
5X6
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
6
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
トラス