大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
(+)UNF(PAN(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(1本)
注文コード
69129743
品番
#1-72X5/8
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
PAN
ねじの呼び
#1-72
長さ(inch)
#5/8