大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(-)皿小ねじ(ステンレス/ブラック)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(18本)
注文コード
69130294
品番
4X14
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
BK(SUS黒染め)
頭部形状
皿
穴の形状
すりわり
ねじの呼び
M4