Opto Semiconductors LED 黄 表面実装 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード69130384 品番KY DDLM31.23-8F5H-36-C4U4-140-R18
参考基準価格(税別)¥3,480 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

OSRAM Opto Semiconductors の角形パッケージは、アウトラインがわずか 2 mm で、極めて優れた性能と小さなフットプリントを兼ね備えています。集中型チップにより、光学システムに簡単に統合できます。さまざまなメインカラーとホワイトポイントを用意しているので、さまざまな用途に柔軟に対応できます。パッケージ:白色 SMT パッケージ、無色透明シリコン樹脂 チップ技術: 薄膜 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色: dom:590 nm (イエロー) ESD : 2 kV (ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 ( HBM、クラス 2 )に準拠

仕様●LED色:黄●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.25 V●シリーズ:SYNIOS S2222●コード番号:203-4999 アズワン品番65-7258-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする