大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
(+)ナベ小ねじ(ねじ部50(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2本)
注文コード
69130407
品番
6X240X50
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
240
ねじ長さ(mm)
50
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
ナベ
ねじの呼び
M6