曜日別特売
GW PLLRA1.CM-M7N2-XX53-1-700-R18 Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1セット 4500個入 OSRAM 69130549

Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1セット 4500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(4500個)注文コード69130549品番GW PLLRA1.CM-M7N2-XX53-1-700-R18
参考基準価格(税別)¥482,000販売価格(税込)¥527,780
販売価格(税別)
479,800

OSRAM Opto Semiconductors OSCONIQ R C 2424 は、モノクロ色を必要とする屋内及び屋外照明用途向けの最先端この新タイプによって新しい用途が生まれるとともに、既存のOSRAM Opto SemiconductorsのLEDカラーポートフォリオにも完全に適合します。標準 放射は 120 ° (ランベルトエミッタ) 色温度: 2700 → 6500 K CRI : 90 (最小)、92 (標準) ESD : 8 kV (ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 ( HBM、クラス 3B )に準拠

仕様●入数:1リール(4500個入り)●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:GW PLLRA1.EM●コード番号:215-1001アズワン品番65-7235-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする