Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード69130619 品番KW DELSS2.CC-BXCY-4U9X-46A8
参考基準価格(税別)¥2,160 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

OSRAM Opto Semiconductors LED は、周囲光に対して優れた光質を発揮するだけでなく、高 CRI の専用蛍光体を使用して優れた演色性を発揮します。色温度は 2700 K です。EPI_Sapphire チップ・テクノロジー 腐食耐性クラス: 2B AEC-Q200 認定済みです 非常に小さな色と輝度の入れ物です シングル及びマルチライトポイント用途に対応( Matrix )

仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.9 → 3.6 V●シリーズ:KW DELSS2.CC●コード番号:211-6752 アズワン品番65-7241-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする