Opto Semiconductors LED 白 表面実装 SMD 1セット 1500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1500個) 注文コード69130725 品番GW P9LR34.EM-L9M6-XX57-1
参考基準価格(税別)¥111,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

最新の Duris R S 8 世代 LED は、優れた有効性性能と DLC プレミアムライフタイムの組み合わせです。この 5050 リードフレームパッケージは、屋外業務用照明、高ベイ、街灯、エリアライト、投光照明向けの高効率でコンパクトな照明設計に最適なソリューションです。パッケージ: 白色SMTパッケージ、着色拡散シリコン樹脂 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色温度: 2700 → 5000 K CRI: 80 (最小) ESD: 2 kV 光束:標準 184 lm @ 3000 K 発光効率:標準 184 lm/W @ 3000 K 用途 ハイベイ産業用 道路、トンネル、屋外

仕様●入数:1リール(1500個入り)●LED色:白●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:23.2 V●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:170→ → 240 lm●レンズ形状:正方形●シリーズ:Duris S8●コード番号:187-1571 アズワン品番65-7247-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする