曜日別特売
KT DDLM31.13-6H7J-36-W4A4-140-R18 Opto Semiconductors LED 緑 表面実装 1セット 4000個入 OSRAM 69130768

Opto Semiconductors LED 緑 表面実装 1セット 4000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(4000個)注文コード69130768品番KT DDLM31.13-6H7J-36-W4A4-140-R18
参考基準価格(税別)¥134,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

OSRAM Opto Semiconductors の角形パッケージは、アウトラインがわずか 2 mm で、極めて優れた性能と小さなフットプリントを兼ね備えています。集中型チップにより、光学システムに簡単に統合できます。さまざまなメインカラーとホワイトポイントを用意しているので、さまざまな用途に柔軟に対応できます。パッケージ:白色 SMT パッケージ、無色透明シリコン樹脂 チップテクノロジー: UX:3 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色: dom:528 nm (トゥルーグリーン) ESD : 2 kV (ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 ( HBM、クラス 2 )に準拠

仕様●入数:1リール(4000個入り)●LED色:緑●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:SYNIOS S2222●コード番号:203-4995アズワン品番65-7257-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする