2.5X8 (+)ナベPK=1(黄銅/ニッケル) 大阪魂 69130802

(+)ナベPK=1(黄銅/ニッケル)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(36個) 注文コード 69130802 品番 2.5X8
販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
ねじの呼びM2.5 長さ(mm)8 頭部形状ナベ 材質黄銅 表面処理ニッケル 種類PK=1(JIS小形W組込)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2509:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする