※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御マニホールド
VV5FR2-01F-BASE - プラグインタイプ:Dサブコネクタ付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69130819
品番
VV5FR2-01FD1-061-02-Q
参考基準価格(税別)
¥28,380
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
管接続口径
(02) P, EA, EB管接続口径1/4, A, B管接続口径: 1/4
ねじの種類
(-) Rc
連数
6
シンボル
(1) 通路仕様P:共通-通路仕様EA, EB:共通,配管仕様A, B:横
コネクタ取付方向
(D) D側取付
仕様
CE対応:(Q) CE対応