フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電源(制御機器)
フエニックス・コンタクトの 電源コード/コンセント(FA)
フエニックス・コンタクトの 電源コード(ACコード)
Optocoupler 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
69130820
品番
5603262
参考基準価格(税別)
¥107,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
仕様
●絶縁電圧:2500V●ピン数:4●長さ:94mm●コード番号:204-7794
アズワン品番
65-8066-69