※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御マニホールド
VV5FR2-01T1-BASE - プラグインタイプ:ターミナル端子台付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69130864
品番
VV5FR2-01T1-032-01T
参考基準価格(税別)
¥11,280
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
管接続口径
(01) P, EA, EB管接続口径1/4, A, B管接続口径: 1/8
ねじの種類
(T) NPTF
連数
3
シンボル
(2) 通路仕様P:共通-通路仕様EA, EB:共通,配管仕様A, B:裏
仕様
CE対応:(-) なし