大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
(+)ナベP=3(ステンレス/SUS焼付け防止コート)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(28個)
注文コード
69130888
品番
4X20
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
頭部形状
ナベ
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
SUS焼付け防止コート
種類
P=3(SW+JIS W組込)