大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
(+)ナベP=4(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(65個)
注文コード
69130924
品番
3X11
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
頭部形状
ナベ
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
種類
P=4(SW+JIS小形W組込)