大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
(+)ナベPK=1(ステンレス/ブラック)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(21個)
注文コード
69130933
品番
5X15
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
頭部形状
ナベ
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
BK(SUS黒染め)
種類
PK=1(JIS小形W組込)