大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
(+)ナベI=1(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(65個)
注文コード
69130942
品番
2X5
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
種類
I=1(ISO W組込)
頭部形状
ナベ
ねじの呼び
M4