大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
(+)ナベI=3(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(33個)
注文コード
69130958
品番
2X3
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
頭部形状
ナベ
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
種類
I=3(SW+ISO W組込)