2.3X16 (+)ナベI=4(ステンレス/生地) 大阪魂 69130985

(+)ナベI=4(ステンレス/生地)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(37個) 注文コード69130985 品番2.3X16
販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM2.3 頭部形状ナベ 材質ステンレス(303、304、XM7等) 表面処理生地(または標準) 種類I=4(SW+ISO小形W組込)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
954:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする