大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
(+)ナベP=2(SUS316L/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(22個)
注文コード
69131073
品番
3X22
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
頭部形状
ナベ
材質
SUS316L
表面処理
生地(または標準)
種類
P=2(SW組込)